印刷プレビュー

導電性バインダー(STバインダー)

ST-755-A4 導電性バインダー(STバインダー) アキレス 06898981
※代表画像です
ST-755-A4 導電性バインダー(STバインダー) アキレス 06898981   ST-755-A4 導電性バインダー(STバインダー) アキレス 06898981
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
06898981
品番
ST-755-A4
内容量
1箱(20冊入)
参考基準価格(税別)
¥60,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
優れた導電性を有しています。
低発塵です。
本体と金具部を簡単に分別廃棄出来る環境に配慮された設計です。
サイズ
A4縦型
用途
静電気対策エリアでの書類、図面等の保管
材質
STポリ/導電性PP
厚さ(mm)
シート:1.2
背幅(mm)
55
表面抵抗率(Ω)
1×106/□以下
綴じ厚(mm)
40

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。