MMG-400-MP マイクロマルチグリース リチウム ヤマダコーポレーション 06910181

マイクロマルチグリース リチウム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード06910181 品番MMG-400-MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600

耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース

用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等 適合APG-400・EG-400A・EG-400D・EG-400B・CH-400 トラスコ品番419-6180 容量(mL)420 種類リチウム 使用温度範囲(℃)-15〜130 ちょう度265〜295 キャップ色黄色 番手No.2 容器色グリーン系

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06910181 MMG-400-MP 08515744 MMG-400-MP マイクロマルチグリース リチウム ヤマダコーポレーション マイクロマルチグリース リチウム ヤマダコーポレーション 1本(420g) 719 税込791 1本売りになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする