印刷プレビュー

3方向電磁弁

BN7M31-8A-100 3方向電磁弁 日本精器 06963424
BN7M31-8A-100 3方向電磁弁 日本精器 06963424   BN7M31-8A-100 3方向電磁弁 日本精器 06963424
(1件の商品レビュー)
注文コード
06963424
品番
BN7M31-8A-100
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,117
販売価格(税別)
¥6,590

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
消費電力(VA)
起動時:20/17
定常時:12/9
有効断面積(mm2)
2.5
質量(kg)
0.4
配管形式
直接配管形
使用温度範囲(℃)
-10〜40(但し凍結しない)
バルブ形式
ポペット式直動形
ポート数
3ポート
定格電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
接続口径(Rc)
1/4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×52×78
使用流体
空気
絶縁階級
E種
弁形式
直動式3ポート弁(常閉形)
使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])
0〜0.7[0〜7]
保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.05[10.5]
電圧許容範囲
90〜110%

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 使用中の機械の交換品

同じものを使用したので商品については特にありません。
納期が早いので助かっています。

これは注文コード06963424についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大川ネイラ株式会社 様 [2016-06-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。