※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
オールステンレス平付けトータルロックゴムB車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06999886
品番
915SOM-RB125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪
ゴムB車
車輪径D(Φmm)
125
ストッパー
トータルロック付
トラスコ品番
814-3991
質量(kg)
1
車輪タイプ
単輪