印刷プレビュー
タイルメント

アンカーナット 70/M10 1個

45700100 アンカーナット 70/M10 1個 タイルメント 07030476
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
注文コード
07030476
品番
45700100
内容量
1セット(300個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥59,900

 
お気に入りに追加
断熱材などの取り付け用金具です。
ねじ径
M10
材質
【高ナット材】冷間圧造ヨウ炭素鋼線、【プレート材】冷間圧延鋼板
トラスコ品番
849-9479
規格寸法(mm)
【適用ボルト径】10Φ、【ナット高さ】15、【プレート寸法】70角、【プレート厚】1.2
使用場所
屋内
推奨接着剤
[モルタル・コンクリート下地]・クイックDABO・スーパークイック[鉄板面下地]・スーパークイック・AC-300DT・AC-500・AC-500DT
注意
※接着剤は別売りです。
※アンカーナットはミリネジです。インチネジは扱っていません。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。