KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBKスプロケット80
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
12
軸穴径(Φmm)
38
注文コード
07044074
品番
FBK80B12D38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
歯数・軸穴径
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
12
トラスコ品番
803-7813
質量(kg)
1.6
軸穴径(Φmm)
38
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
15.88
チェーンピッチ(P)(mm)
25.4
チェーンNo.
80
スプロケット形状
B形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07044074
FBK80B12D38
88432355
FBK80B12D38
スプロケット FBK80B
KANA(片山チエン)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました