現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08660726/2026/11/06 11:46:24
- 【オーダー】センサー取付ユニット/ミラー取付ユニット マルヤス機械 07062750
センサー取付ユニット・ミラー取付ユニット 見本画像
マルヤス機械
【オーダー】センサー取付ユニット/ミラー取付ユニット
注文コード07062750
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,229~
特長:センサーまたはミラーを、各種フレームや設備などに取り付けるための取付ユニットです。
各種センサーに対応できる共通の取付構造を採用し、取付部品を規格化しています。
ポール長さ、ブラケット型式、ボルト・ナットサイズなどを選択し、用途に合わせた仕様でオーダーできます。
ポール内部に配線を通せる構造で、配線を保護できます。
アルミフレーム(M5・M6・M8用溝)に取り付け可能です。また、板厚3.2mm以下のスチールフレームには、クリップフレームを使用して取り付けできます。
センサーおよびミラーの取付角度を±45°調整できます。
用途:各種フレームや設備などに、センサーやミラーを所定の位置・角度で取り付ける際に使用します。
注意:※センサーおよびミラー本体は付属しておりません。
※センサー(SE)を選択した場合、ブラケット型式の選択は不要です。
※各センサー・ミラーの型式は、2025年11月現在のものです。
※取扱説明書は、マルヤス機械(株)ホームページをご覧ください。
※対応センサー・ミラーについては、一覧表をご確認ください。
※ご使用のアルミフレームによって、対応するボルト・ナットのサイズが異なりますので、ご注意ください。
※マルヤス機械製品以外にも取り付け可能です。取付フレームをご確認のうえ、ボルト・ナットのサイズを選定してください。
※マルヤス機械「マルチベヤシリーズ」のフレームに取り付ける場合は、クリップフレームが必要です。
※クリップフレームのフレーム取付用M6ボルトの締付けトルクは、2N・mを目安としてください。
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)