印刷プレビュー

クリアーGハーモニー

- クリアーGハーモニー エヌ・エム・ジー 07086046
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
07086046
品番
-
内容量
1本(500g)
参考基準価格(税別)
¥7,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
普通のハンドクリームではありません。午前と午後の仕事の前に一回ずつお使いいただくことで、多くの刺激物から手肌を守る皮膚保護クリームです。
ハンドクリームでは防げない手荒れを徹底予防!
石鹸・洗剤では落ちにくい臭い・汚れをシャットアウト!!
手袋をはめる前にお使いください。
手袋をはめる前にお使いください。
用途
医療・介護、食品・飲食、全産業、ご家庭
効能:手荒れ防止(汚れ・臭いの皮膚浸透防止)
容量
18オンス
仕様
大型用
成分
水、セテアリルアルコール、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンAI、酢酸トコフェロール、アラントイン、アロエベラエキス-3、(アクリルレーツ)/アクリル酸アルキル(C10-30)クロスポリマー、ジメチコン、セテアレス-20、フマル酸ジアルキル(C12-15)、AMP、トリクロサン、プロピルパラベン、メチルパラベン、フェノキシエタノール
効能
手荒れ防止(汚れ・臭いの皮膚浸透防止)
液状
乳液

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン