482-06-01-01 万能つぼ 1個 東京硝子器械(TGK) 【通販モノタロウ】 07102024

印刷プレビュー

万能つぼ

482-06-01-01 万能つぼ 東京硝子器械(TGK) 07102024
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
07102024
品番
482-06-01-01
内容量
1個
参考基準価格
¥850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
内径×外径(Φmm)
25×42
フタ付高さ(mm)
45
容量(mL)
30
透明
TGK品番
482-06-01-01
材質
本体/ 並質ガラス、 フタ/ SUS304

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン