印刷プレビュー

PH ウォーターチェック(PH・導電率)

WATERCHECK PH ウォーターチェック(PH・導電率) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 07167377
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
07167377
品番
WATERCHECK
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥21,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
pH/導電率の測定が1台で可能
付属品
EC/pH一体型 HI-1281型
質量(g)
70
電源
ボタン電池3個(LR-44型)
測定範囲(pH)
0.0〜14.0(検出0.1)
精度(%)
EC:±2FS
精度(pH)
±0.2
温度補償
ECのみ自動
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
15×29×194
測定範囲(μS/cm)
EC:10〜1990(検出1)
校正
EC、pHとも手動1点校正

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。