HI 98312 導電率 DiST6(導電率・温度) 1台 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 【通販モノタロウ】 07167474

印刷プレビュー

導電率 DiST6(導電率・温度)

HI 98312 導電率 DiST6(導電率・温度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 07167474
HI 98312 導電率 DiST6(導電率・温度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 07167474   HI 98312 導電率 DiST6(導電率・温度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 07167474
(0件の商品レビュー)
注文コード
07167474
品番
HI 98312
内容量
1台
参考基準価格
¥18,200
税込価格
¥19,165
販売価格(税別)
¥17,745

 
お気に入りに追加
大きくクリアーな表示部でEC値と温度値を同時表示
質量(g)
85
付属品
HI 73311型
電源
1.5Vボタン電池(LR-44型)4個
測定範囲(℃)
0〜60(検出0.1)
精度(%)
EC:±2FS、TDS:±2FS
精度(℃)
±0.5
温度補償
自動
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
26×40×163
校正
自動1点校正
測定範囲(mS/cm)
0.00〜20.00(検出0.01)
ケーシング
日常生活防水
測定範囲(ppt)
0.00〜10.00(0.01)
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 123

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン