HI95711 残留塩素計 1台 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 【通販モノタロウ】 07167517

印刷プレビュー

残留塩素計

HI95711 残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 07167517
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
07167517
品番
HI95711
内容量
1台
参考基準価格
¥48,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
校正機能&ワイドセルタイプ遊離・全塩素用
試薬
初回作動確認用のみの付属
遊離塩素用100回または300回用(別売)
全塩素用100回または300回用(別売)
測定範囲(ppm)
遊離残留塩素0〜5.00
全塩素0〜5.00
測定方式
DPD試薬使用 吸光光度法
測定再現性(ppm)
±0.02(@1.00濃度)
光源
タングステン、525nm
付属品
測定用セル2組、電池、キャリングケース
校正
0ppmと1.00ppmにて2点校正式(ただしバリテーダが必要(別売))
電源
006P型 乾電池1個
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
40×83×180
検出単位
0.01ppm
防水仕様
測定孔部のみ日常生活防水式

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン