※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ用(非鉄用)EM NEA-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07179917
品番
01-00622-00315 (NEA-2 3X15)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
3
刃長(mm)
15
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
729-4077
材質
超硬合金
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07179917
01-00622-00315 (NEA-2 3X15)
06552402
NEA-2 3X15
アルミ用(非鉄用)エンドミル
NS(日進工具)
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました