※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBNスーパースピードラジアス SSR200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)0.6 全長(mm)48 注文コード07204487 品番01-00490-06101
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は刃径・全長など141種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)48 刃数2 刃径(Φmm)0.6 シャンク径(Φmm)4 刃長(mm)0.3 材質立方晶窒化硼素(CBN) トラスコ品番724-9977

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする