※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBNスーパースピードラジアス SSR200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
0.8
全長(mm)
53
注文コード
07204548
品番
01-00490-08023
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
53
刃数
2
刃径(Φmm)
0.8
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.56
材質
立方晶窒化硼素(CBN)
トラスコ品番
725-0045