印刷プレビュー
YSK(リニアシャフト)

YSSAA形スタンダードステンレスリニアシャフト

YSSAA5×200 YSSAA形スタンダードステンレスリニアシャフト YSK(リニアシャフト) 07268712
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSSAA5×200 YSSAA形スタンダードステンレスリニアシャフト YSK(リニアシャフト) 07268712   YSSAA5×200 YSSAA形スタンダードステンレスリニアシャフト YSK(リニアシャフト) 07268712
取扱い終了 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
(2件の商品レビュー)
注文コード
07268712
品番
YSSAA5×200
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  70  種類のバリエーションがあります
マルテンサイト系ステンレス鋼のQPD5(SUS440C相当品)を使用。
耐食性、耐摩耗性、高鋼性に優れています。
材質
QPD5(SUS440C相当品)
軸長L(mm)
200
軸径D(Φmm)
5
表面粗さ(μmRmax)
1.5
外径D(Φmm)
5(公差g6:-0.012〜-0.004)
寸法C(mm)
0.5
硬度HRC
56以上
熱処理
高周波焼入
有効硬化層(mm)
0.5以上
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,900
沖縄地方数量1につき¥5,000
離島数量1につき¥5,000

平均満足度:4.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 位置出し

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

これは注文コード07268886についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-24]

満足度:

用途: 水栓金具の修理

荒っぽい使い方をされる事も多い洗面台の修理に使います。
強度的に充分です。

これは注文コード07268746についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。