11インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 タッチペンホルダー 多段階角度調整

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07339310 品番TB-A24PMWVDBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ドローイングや動画視聴などのシーンに合わせた7段階の角度調整が可能!薄さにこだわったスリムな11インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。

用途
ドローイングや動画視聴などのシーンに合わせた7段階の角度調整が可能!薄さにこだわったスリムな11インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。
背面ケースを折り曲げて端末装着部を支えることで、動画視聴やタイピング、ドローイングなどのシーンに合わせて7段階の角度調整が可能です。
ドローイング角度で使用する際は、スタンド固定用マグネットで固定されるので、設定した角度をしっかりと維持します。
端末に内蔵されたマグネットを利用して、背面にしっかり吸着します。
傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
タッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル・磁石 ブラック 対応機種11インチiPad Pro(M4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする