#XLサイズ SH-011X ドライロゴTシャツ ロングスリーブ SHIMANO(シマノ) 07349600 #XLサイズ SH-011X ドライロゴTシャツ ロングスリーブ SHIMANO(シマノ) 07349600

SH-011X ドライロゴTシャツ ロングスリーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07349600 品番 #XLサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

肌触りの優しい定番ドライTシャツ
冬はインナーとして、秋や春は一枚で行動することなども想定した生地の厚み。UVカットの機能をもち、快適な着心地でアングラーをサポート。定番のシマノロゴデザイン。

チャコール サイズXL 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)72 裾幅(cm)57 身幅(cm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする