メイン画像

ロングライフクーラント96

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07363828 品番MH313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強力な防サビ効果、消泡効果を発揮します。

成分エチレングリコール・防錆剤・消泡剤 トラスコ品番522-0501 容量(L)2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする