ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
油性つやありEXE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07372551
品番
4976124430510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
日光や雨に強い油性つやあり塗料で住いが長持ちします。
たれにくくうすめずにそのまま使えるので、はじめての方でも手軽に塗れます。
塗膜となります。
用途
フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に最適です。
成分
合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
トラスコ品番
602-2123
色
ブラック
容量(L)
0.7
主な用途
木部、鉄部
塗布面積(m
2
)
約5
使用場所
屋内・屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
約8〜16以上
乾燥時間
夏(30℃):約4時間 冬(10℃):約8時間