代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 汎用管継手
KITZ(キッツ)の 配管用ワンタッチ管継手
鉛レスコアコート LNW型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402346
品番
LNW11/4
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
給水用コア入バルブです
トラスコ品番
422-7789
材質
青銅(CAC911)
全長(mm)
80
高さH(mm)
219
ハンドル寸法(mm)
D:90
面間寸法(mm)
L:81