代表画像

FA23112-R70-888 空調服18Vワンタッチファン2個FA23112 ジーベック 07406808 FA23112-R70-888 空調服18Vワンタッチファン2個FA23112 ジーベック 07406808

空調服18Vワンタッチファン2個FA23112

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード07406808 品番FA23112-R70-888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

空調服18V専用ワンタッチファンです。

用途空調服用。 トラスコ品番529-6640 品名空調服18Vワンタッチファン2個 寿命3000時間(公称値) 機種バッテリー:BT23211、ケーブル:CB23311/CB23312 最大風量(L/sec)18V(ターボモード時):106、15V:90、10V:62、6V:39※ファン2個使用時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする