現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07320197/2026/10/04 10:05:33
OKUN-M 【オーダー】スチールグレーチングU字溝用(ノンスリップ中間目タイプ) 奥岡製作所 07443725
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
奥岡製作所
【オーダー】スチールグレーチングU字溝用(ノンスリップ中間目タイプ)
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
10日出荷とは
注文コード07443725
品番-
内容量1枚(1枚)
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,698~
特長:スキマを17mmに設定した中間目タイプのU字溝用みぞ蓋です。
車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい製品です。
主部材ノンスリップタイプです。
用途:U字溝等の排水溝用。
注意:※製品は「組構式」グレーチングです。
※グレーチングの寸法公差は±3mmございます。
※多少のクリアランスを考慮し長さのご指定をお願いいたします。
※補助材の本数は溝幅、本体内幅によって異なります。
※破損の原因となりますので、溝幅・荷重条件に合った製品をご使用ください。
※車両が頻繁に横断通行される場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行される場所への設置はお控えください。
※ご注文枚数によっては、記載日数よりもお時間がかかる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:スチール
仕上:溶融亜鉛メッキ
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)