![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07318561/ | 2026/08/11 23:26:46 |
![]() ※【イメージ】A8730※使用例 | ニチベイ 【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 エルデ |
|
|
| 特長: | すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。エルデはフラットでシンプルな中にリネン感のある表情が魅力の多彩な生地です。 |
|---|---|
| 注意: | ※回転操作棒・開閉コードの長さは「取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ」に準じます ※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※バランスウェイト部は標準の組み合わせとなります ※個人宅は配送不可です。 |
| 色: | オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック |
| 高さ(mm): | 300~4000 |
| 取付高(mm): | 300~5500 |
| 製品幅(mm): | 300~4000 |
| 生地: | 色柄見本確認 |
| 関連資料: | 【色柄見本・透け感比較】エルデ(0.74MB) 取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ(0.11MB) 【ループコード式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.78MB) |
| 操作位置: | 右/左 |
| 納まり: | 単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |