現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07318562/2026/06/30 16:02:00
VAB-100 【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル  ルーバー幅100mm バトン式 エルデ ニチベイ 07447286
※【イメージ】A8730※使用例
ニチベイ
【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm バトン式 エルデ
注文コード07447286
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥26,980~
特長:すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。エルデはフラットでシンプルな中にリネン感のある表情が魅力の多彩な生地です。
注意:※バトンの長さは「取付高さとバトン長さ」に準じます
※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※バランスウェイト部は標準の組み合わせとなります
※個人宅は配送不可です。
:オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm):300~3000
取付高(mm):300~3050
製品幅(mm):300~4000
生地:色柄見本確認
関連資料:【色柄見本・透け感比較】エルデ(0.74MB) 取付高さとバトン長さ(0.05MB) 【バトン式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.76MB)
操作位置:右/左
納まり:単窓、右寄せ/左寄せ
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)