COOLER BAG(クーラーバッグ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07456280 品番 V23-0657S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,170
販売価格(税別)
4,700

"FOR CAR LIFE"クーラーバッグ
ブラックに身を染めた多機能クーラーバッグ。
収納力のあるボックス型で、トップハンドル、サイドハンドル、ショルダーベルトと3通りの持ち方が可能。
キャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、車での買い物にも最適です。
内部のインナーバッグは着脱式。取り外して使用すれば、エコバッグとしても活躍します。買い物を終えたら、そのままクーラーバッグに収めることが出来たり、防水なので汚れた際は丸洗いができて衛生的です。
カーライフを楽しむあなたに使ってほしい、心揺さぶるこだわりが至る所に詰まっています。
【マットな質感の防水生地(ターポリン)を使用した外観】丈夫で耐久性の高いターポリン地に加え、開閉口には冷気を逃しにくい止水ファスナーを採用。ジッパーダブ付きなので、開閉時の出し入れも容易に行えます。
【厚さ10mmの断熱材とメッシュポケットでしっかり保冷】蓋裏にメッシュポケットを配置しており、保冷剤を併用すれば上部からの冷気が保冷力を高めるのに効果的。キャンプでは、食材を上下の保冷剤で挟む[2重保冷]がお勧めです。
【着脱可能な持ち手付きの防水インナーバッグ】お買い物時のエコバッグとして使えば、車に戻ってそのままクーラーバッグに収めることができます。防水なので、汚れた際は丸洗いができて衛生的です。
【使い分けができる3通りの持ち方】中身が軽量の時にはトップハンドル、重量の時にはサイドハンドル、両手が塞がってしまった時にはショルダーベルトなど、状況に応じて使い分けが可能です。
【コンパクトに折りたたみ可能】使わない時には、サイドのバックルを使って折り畳むことができます。コンパクトに収まり、スペースを取りません。

用途アウトドアやお買い物時のエコバックとして 材質本体/ターポリン・ポリエチレン(断熱材)・ポリプロピレン、インナーバッグ/PEVA タイプS 容量(L)約20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×380×270
注意
※本製品の上にものを乗せたり、座らないでください。
※ドライアイスや高温のものは入れないでください。
※食品、飲料を入れたまま長時間放置しないでください。
※高温・多湿の環境で長時間、他の素材と密着させると、色移りすることがあります。
※車内や直射日光の当たる場所など、高温になるところに長時間放置しないでください。
※撥水加工を施していますが完全防水ではありません。
※クーラーに入れるものは冷えた、もしくは凍らせた状態で入れてください。保冷力を生かすために重要です。
※食材などを防水インナーに入れて持ち運ぶ際、突起物が接していると跡が残ったり破れる恐れがあります。
※防水インナーに直接水や氷を入れないで下さい。氷を使用する際は必ず袋入りのものをご使用下さい。
※保冷に使用していた氷は放置しないで下さい。融けた水がインナーから漏れた場合、本体内部が濡れる恐れがあります。
※本製品に食品を直に入れないで下さい。
※製品梱包時に一度折り畳まれている為、開墾した際にターポリン生地に細かなシワが見られる場合があります。予めご了承ください。
※しばらく折り畳んだ状態が続くと、ターポリン生地に畳んだ跡が付き、内部の断熱材に折れクセが残る場合があります。毛布などで内部を満たし、しばらく置いておくと折れクセが解消します。
※使用した後はニオイの沈着とカビ防止の為、蓋を開放して乾燥させて下さい。
※洗濯はしないで下さい。製品が汚れた場合には中性洗剤を水で薄め、スポンジで軽くこすって水で洗い流して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする