現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07321681/2026/07/15 00:36:23
PRS-O 【オーダー】ロールスクリーン ポポラⅡ 標準仕様 プルコード式 ポポラファン ニチベイ 07473071
※【イメージ】PW306
ニチベイ
【オーダー】ロールスクリーン ポポラⅡ 標準仕様 プルコード式 ポポラファン
注文コード07473071
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥9,998~
特長:プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。ポポラファンはプレーンで使いやすさが魅力のシンプルな生地です。
注意:※プルコードの長さは「プルコード式取付方法とプルコード長さ参考資料」に準じます
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm):100~3000
製品幅(mm):305~2000
生地:色柄見本確認
関連資料:ポポラファン 色柄見本 生地透過度比較(1.13MB) プルコード式取付方法とコード長さ(0.04MB) 【プルコード式】採寸、取付、操作、など(0.42MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)