現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07321683/2026/08/03 00:29:16
PRSWC-O 【オーダー】ロールスクリーン ポポラⅡ ウォッシャブル仕様 チェーン式 ポポラファン ニチベイ 07473089
※【イメージ】PW306
ニチベイ
【オーダー】ロールスクリーン ポポラⅡ ウォッシャブル仕様 チェーン式 ポポラファン
注文コード07473089
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥10,980~
特長:チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。製作可能比(幅:高さ比)が1:8まで製作可能です。ポポラファンはプレーンで使いやすさが魅力のシンプルな生地です。
注意:※チェーンの長さは「チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料」に準じます
※ウォッシャブル仕様はウェイトバーが袋縫いとなります
※製作可能面積は6m2以内
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm):100~4500
製品幅(mm):305~2000
生地:色柄見本確認
関連資料:ポポラファン 色柄見本 生地透過度比較(1.13MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ(0.06MB) 【チェーン式】採寸、取付、操作、など(0.42MB)
操作位置:右/左
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)