![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07321685/ | 2026/07/30 21:55:28 |
![]() ※【イメージ】PW345 | ニチベイ 【オーダー】ロールスクリーン ポポラⅡ 標準仕様 スマートコード式 ソーノ(遮光) |
|
|
| 特長: | スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。ソーノはランダムな織り感が豊かな表情を見せる遮光生地。 |
|---|---|
| 注意: | ※スマートコードの長さは「取付高さについて参考資料」に準じます ※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:3以内 ※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※個人宅は配送不可です。 |
| 色: | ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック |
| 高さ(mm): | 100~3000 |
| 取付高(mm): | 100~3000 |
| 製品幅(mm): | 305~2000 |
| 生地: | 色柄見本確認 |
| 関連資料: | ソーノ 色柄見本 生地透過度比較(2.19MB) 取付高さについて参考資料(0.05MB) 【スマートコード式】採寸、取付、操作、など(0.44MB) |
| 操作位置: | 右/左 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |