種別インクリメンタル型
タイプ中空軸
奥行(mm)49.5
シャフト径(Φmm)相手軸径 8
保護構造IP50
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
パルス数240
接続形式ケーブル横出し(0.5m)
電源電圧(V)DC4.75〜5.25
使用周囲温度(℃)-10〜+70
最大応答周波数(kHz)200
起動トルク(N・m)0.05 以下
出力信号の種類二相原点付(原点正動作)
出力形式ラインドライバ出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30