現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07325369/2026/07/08 11:38:27
PA 【オーダー】油圧ホース(外装 サクションホースカバー)+口金(ガスねじ鉄) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 07583795
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
【オーダー】油圧ホース(外装 サクションホースカバー)+口金(ガスねじ鉄)
注文コード07583795
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,079~
特長:小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途:建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
注意:※御注文時は金具資料をご確認下さい。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※御注文毎に都度製作しますので、御注文後のキャンセル、返品は致しかねます。
※アダプタはブリヂストン相当品となります。
※流体が凍結した状態では使用できません。
※金具選択の際に90°、180°、270°の表記があるものに関しては、資料の「両端曲り金具の取付角度」をご確認ください。
※ホースの長さは口金具の先端までとなります。(アダプタの長さは含まれません。また曲り金具に関しては、資料の「ホース長さ」をご確認ください。
※サクションホースはカクイチ製 indus GM、indus GM2を使用しております。
※加工の都合上、サクションホースカバーからゴムホースが露出する場合があります。
※サクションホースカバーが口金具より大きい為、サクションホースカバーからホースが抜けてしまうサイズがあります。
※サクションホースカバーは油圧ホースのパンク時の飛散を防止する物ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
長さ(mm):500~3000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm):04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)
最高使用圧力(MPa):PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
材質(カバー):硬質PVC螺旋芯+軟質PVC層
流体温度(℃):油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可)
外装:サクションホースカバー
材質(外被):耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体:鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
カバー寸法(mm):[ホース呼びサイズ=カバーサイズ(内径)] 04=19 、 06=25 、 08=25 、 12=38 、 16=50.8
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB)
推奨雰囲気温度(℃):油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70
材質(内管):耐油性合成ゴム
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)