3M Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:9、PF133W9B

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07604129 品番PF133W9B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)166×294×0.5 可視光線透過率(%)65 視認角度(°)60 対応インチサイズ13.3型 タッチパネル方式非対応 アスペクト比16:9 のぞき見防止対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする