SilverStone 120W DC〜DCボードおよび120W AC〜DCアダプタコンボキット SST-AD120-DC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609361 品番SST-AD120-DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・ 最大出力120W
・ 120W 12V効率レベルVI 準拠で、AC-DC電源アダプタ&電源コード付属の120W DC-DC電源ボード
・ マイラー絶縁採用で設置が容易
・ ブラックリード線設計
・ 各種保護回路内蔵で動作時における最大の保護を実現

仕様●+12V コンバイン:120W●+3.3V & +5V コンバイン:95W ブラック 出力ACアダプタ:12V DC 最大出力(W)DC:120 型番SST-AD120-DC 入力電圧(V)ACアダプタ:100〜240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×25×45、ACアダプタ:168×71×37.5 保護機能過電圧保護、過電流保護、過小電圧保護、短絡回路保護、ACアダプタ:過電圧保護、過電流保護、短絡回路保護 入力周波数(Hz)ACアダプタ:47〜63 コネクタ1×24ピンマザーボードコネクタ (200mm)、1×8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ (250mm)、3 x SATA コネクタ (300mm / 100mm / 100mm)、1×4ピン周辺用コネクタ (200mm) 動作温度(℃)0〜40、ACアダプタ:0〜40 RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数ACアダプタ:120W 最大出力電流(A)ACアダプタ:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする