HR2-30 アルミ2連梯子 フットスライダー 長谷川工業 07656826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR2-30 アルミ2連梯子 フットスライダー 長谷川工業 07656826 HR2-30 アルミ2連梯子 フットスライダー 長谷川工業 07656826 HR2-30 アルミ2連梯子 フットスライダー 長谷川工業 07656826 HR2-30 アルミ2連梯子 フットスライダー 長谷川工業 07656826 HR2-30 アルミ2連梯子 フットスライダー 長谷川工業 07656826

アルミ2連梯子 フットスライダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07656826 品番HR2-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

段差で使える室内はしご
滑車が2ヶ所あり、より軽い力で伸縮操作ができます。
壁と距離がとれるので、ふところスペースができます。メーカー独自の90度回転機構を採用した新設計の自在式上部端具です。
最大270mm調節ができる脚部伸縮機能を採用、段差のある場所や凹凸地でも使用できます。レバーを操作するだけなので簡単(微調整可能)

全長(m)2.76〜3.03 縮長(m)1.85 踏ざん間隔(mm)320 質量(kg)9.2 材質アルミ 表面処理アルマイト 最大積載量(kg)100 調整範囲(mm)270 正面踏ざん有効幅-下はしご(mm)380 正面踏ざん有効幅-上はしご(mm)380

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする