※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-STC 30X14.0XS ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07688432 LS-STC 30X14.0XS ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07688432

ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07688432 品番 LS-STC 30X14.0XS
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

溝加工やフライス切削に最適です。

シャンク径d(Φmm)16 ねじれ角(°)15 刃径D(Φmm)30 首径d1(Φmm)13 全長L(mm)150 外径公差(mm)-0.065〜-0.195 材質HSS-Co 刃幅l(mm)14 首長l1(mm)26 刃幅公差(mm)0〜+0.1 刃数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする