ドライタッチ長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07706995 品番 DRY202
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

快適さを身近に使いやすい機能性ロングTシャツ。糸の選定までこだわったマスダオリジナルの特選素材使用
特殊断面糸トップクールを使い、優れた吸水速乾性を発揮。繰り返しの洗濯でも機能性が落ちにくい。

エメラルド サイズS 厚さ生地:4.3オンス 混率(%)ポリエステル:100 袖丈(cm)59 着丈(cm)63 機能吸汗速乾 身幅(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする