仕様プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps
取付DINレール取り付け
質量(g)200以下
規格-
入力種類+コモン/ーコモン共用タイプ
シリーズデジタル入カモジュール形N×-D×1
ポート数-
消費電力(W)4以下
制御方式デジタル入カ(+コモン/ーコモン共用)
耐電圧-
出力電圧(V)-
出力点数-
入力点数16
パネルサイズ(mm)30×100
電源電圧(V)DC24
通信方式ノンリング通信
デジタル出力-
使用周囲温度(℃)-
電流(mA)-
指示精度-
負荷抵抗-
ケーブル-
付加機能検査成績書付
接続端子ねじ端子台
コネクタ-
絶縁抵抗-
許容電流1〜16ch約4.5mA
出力形式-
伝送路-
デジタル入力16点
使用湿度範囲(%RH)-
サンプリング周期(ms)-
許容導線抵抗(Ω)-