![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07342910/ | 2026/10/11 10:45:39 |
![]() | タチカワブラインド 【オーダー】パーフェクトシルキー グロスレス遮熱 ポール操作 |
|
|
| 特長: | 40色展開 まぶしさを感じる強い反射・ぎらつきを抑制したグロスレス遮熱スラット採用。 遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。 昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。 スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です! 耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。 細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。 スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」 水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。 |
|---|---|
| 用途: | ポール操作:スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。 安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載。 |
| 関連資料: | 特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.48MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


特長(0.87MB)