G-200 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 08007045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

溶接棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg×4箱) 注文コード08007045 品番G-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特に、溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、機械的性質、耐割れ性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。
ソフトなアークと安定したスラグの動きは、全姿勢溶接で使いやすく、最も信頼できるものとして、広い分野での実績を持つ伝統的な溶接棒です。

電流範囲(A)
(下向)60〜110、
(上向・立向)40〜90
棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)300 用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)及びボイラや各種圧力容器に用いられる板厚35mm以下のSB410、SGV410などの溶接。 タイプ一般構造物全姿勢溶接用 JIS規格Z3211 E4319U (旧Z3211 D4301) 被覆系イルミナイト系 AWS規格A5.1 E6019該当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「溶接棒」をマイページのお気に入りへ追加しました。