印刷プレビュー

AG メガ プラ

AG-715 AG メガ プラ TMC 08141987
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
08141987
品番
AG-715
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
10通りの使い方ができ、インドアに、アウトドアに、使う場所を選びません。
機能
プライヤー、カッター、ヤスリ、マイナスドライバー、
プラスドライバー大小、ナイフ、
プルトップオープナー、栓抜き、缶きり
用途
アウトドアや簡単な作業に便利な携帯ツール。
付属品
本皮ケース付
全長(mm)
115
質量(g)
50
収納時寸法(mm)
58

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08141987
AG-715
08141953
AG-712
AG ミニコマンダー TMC AG ミニコマンダー
TMC 1個
¥1,190
機能は少し違いますが、メーカー代替品です

平均満足度:1.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 工具箱に一つ入れて置いて使うには便利かな?
と思い購入しました

使う以前の問題で各パーツの取出しが硬過ぎる・・・・
特にナイフの取り付け側が異常に硬く「怪我を誘発する」恐れ有り。
怖くて使えない。

これは注文コード08141987についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ノースランドCW株式会社 様 [2009-03-30]

MonotaROMonotaROからの回答:
申し訳ございません。メーカーに申し伝えてさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。