クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-06015A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08176440 品番BJ736-06015A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。

B4.8 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 D3 C7 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする