印刷プレビュー

掃除機(クリーンルーム用)

画像準備中
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
08181451
品番
CV-G104C
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥105,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
広い場所にも対応できる、高洗浄大容量タイプ。
0.15マイクロメートルの超微細じんを99.9995%キャッチ。
業界初ナノチタン採用。ニオイやアレル物質(ダニ、スギ花粉など)も除去できる、ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター
仕様
床用吸口
ソフトバンパー
大型キャスター
低速排気
ラクラク装着ホルダー
吸込仕事率(W)
320
集塵容量(L)
4.5
付属品
棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口、高密度紙パックTN-45(本体装着×1枚、予備×10枚)
質量(kg)
10.2
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
283×657×327
材質(ボディ)
鋼板

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08181451
CV-G104C
37133293
CV-G104C
業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立産機システム 業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
日立産機システム 1台
¥79,900
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン