![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07351907/ | 2026/09/30 01:40:46 |
![]() 寸法図 | オークラ輸送機 【オーダー】落し込みフレームローラコンベヤ(直線) |
|
|
| 特長: | 【WEB限定】 落し込みフレーム仕様のローラコンベヤ。 Φ48.6ローラ×130Hフレームの直線タイプ。 |
|---|---|
| 用途: | ユニコンVと同仕様のフレームを使用。 |
| 注意: | ※連結金具、脚取付穴付き。 ※ 中間(乱尺)機長には対応しておりません。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| フレーム(mm): | 130×30×15×2.3t |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| ローラー径(Φmm): | 48.6 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

