印刷プレビュー
TRUSCO

ポケットルーペ

TL-PL40 ポケットルーペ TRUSCO 08289057
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
08289057
品番
TL-PL40
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
この商品は  3  種類のバリエーションがあります
携帯に便利なポケットルーペ。バックの常備品としてお使い下さい。
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
40×40
用途
一般拡大検査用。
トラスコ品番
250-8966
材質/仕上
レンズ:アクリル
質量(g)
24
タイプ
ポケットルーペ
種類
ポケットルーペ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
55×43×17

平均満足度:1.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 常にポケットに入れ、製品の細かいところを見ています。

携帯に便利です。

これは注文コード08289057についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 サンワ工業株式会社 様 [2008-04-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。