印刷プレビュー
タカラスタンダード

ホーロー流し台 ロイヤル

画像準備中
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 車上渡し
3日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
08359594
品番
RNY-165R-RSF-1
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥62,532
販売価格(税別)
¥57,900

 
お気に入りに追加
全部で  90  種類のバリエーションがあります
色(扉)
ライトグレー
種別
右シンク
高さ(mm)
800
奥行(mm)
560
間口(mm)
1650
間口W×奥行D×高さH(mm)
1650×560×800
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,000
沖縄地方数量1につき¥16,000
離島数量1につき¥16,000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。