※使用例

h3083WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08372266 h3083WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08372266 h3083WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08372266 h3083WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08372266 h3083WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08372266 h3083WH レースハトメカーテン フォレストリンク 08372266

レースハトメカーテン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08372266 品番h3083WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

オフィスや公共施設など、清潔な空間を保つ必要がある場所におススメの洗濯が簡単なウオッシャブル仕様で、シンプルかつモダンなストライプ柄がインテリアにマッチします。

用途スタイリッシュなストライプ柄が魅力のミラーレースハトメカーテンです。日中外からの視線を遮りやすいミラータイプで、スタッフルームの出入り口に突っ張り棒で簡易間仕切りをしたり、厨房との区切りにご利用いただけます。消防法に対応した防炎ラベルがすそに縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。 幅(cm)140 機能【1】ウオッシャブル【2】防炎 丈(cm)178
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※ハトメ用ポールは付属しておりません。
※ポールに通しながらハトメを交互に通してご利用ください
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする