現場を支えるネットストア モノタロウ

AFFB-01510-[1501/1600] SP フラットバー H=10 W=15 タイプ [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08382237
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
注文コード 08382237
品番 AFFB-01510-[1501/1600]
内容量 1本
参考基準価格(税別) ¥1,728
特長:
用途:
注意:
材質:
長さ(mm):
寸法H(mm):
質量(kg/m):
表面処理:
寸法W(mm):
断面2次モーメント:
引張強度(N/mm2):
断面積(mm2):
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750