ABLB-3025-6-BNHS M6 ブロックブラケット 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394618 ABLB-3025-6-BNHS M6 ブロックブラケット 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394618 ABLB-3025-6-BNHS M6 ブロックブラケット 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394618

M6 ブロックブラケット 3025 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08394618 品番ABLB-3025-6-BNHS
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は推奨取付ボルト・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、ブロック型で小型、高剛性

用途基本的な接続用 セット内容CSS-06-12、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ) 材質A6063S-T5 質量(g)27 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする