H10,H8 スタンダードブラケット 50 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08399195 品番ABL-50
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

H10、H8規格、L型ブラケット

推奨締結部品
H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各2ヶ)
H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5(205) 質量(g)107 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※H10フレーム使用の場合、H8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする