ALP-BPSJ αブレーキ&パーツクリーナー TRUSCO 08399203 ALP-BPSJ αブレーキ&パーツクリーナー TRUSCO 08399203 ALP-BPSJ αブレーキ&パーツクリーナー TRUSCO 08399203

αブレーキ&パーツクリーナー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード08399203 品番ALP-BPSJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強力な洗浄力で、油脂・塵埃等の汚れを落とします。
高噴射タイプの脱脂洗浄スプレー。

用途
自動車ブレーキ装置の粉塵除去に。
機械部品の脱脂洗浄に。
ギヤ、ベアリング、チェーン等の油汚れ除去に。
タイプ速乾 主成分石油系溶剤 仕様スプレー後の状態:液状(気化) トラスコ品番273-5644 無色透明 使用温度範囲0〜60℃ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.84L 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08399203
2014-10-17
用途:
マイカー足回り整備

現在マイカーの足回りオーバーホール中で、ブーツ内のグリスやシャフトエンド・ベアリング等の汚れたグリスを落とすため、モノタロウパーツクリーナーと併用し購入しました。価格も手ごろで、容量も多く満足できる商品です。間もなくリアサブフレームからの組み込みに入る状況で、フロントオーバーホール時に不足すればリピートすると思います。

対象商品:
08399203
2014-07-03
用途:
汚れ落とし。

PVC(ポリ塩化ビニル)シートやペットフィルム表面の汚れを落とすために使っています。
塩素系溶剤だとビニルが腐食してしまいますが、石油系溶剤なのでビニールも痛みません。また汚れもよく落ちます。スプレーした1、2秒後には汚れが浮いてくる感じです。

対象商品:
08399203
2014-02-27
用途:
ブレーキや足回りのメンテにしよう

汚れがすごく落ち、かつ速乾なので作業しやすいです。
これは、かなりいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする